エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
12.0/3.5x120mm 薄口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64570145
品番
EA615AC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
12
全長(mm)
120
質量(g)
36