EA615AC-17 17.0/4.8x140mm 薄口スパナ エスコ 64570179 EA615AC-17 17.0/4.8x140mm 薄口スパナ エスコ 64570179

17.0/4.8x140mm 薄口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64570179 品番EA615AC-17
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)17 全長(mm)140 質量(g)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

横に向いた側のスパナの背中が無駄に広くなく使い勝手が良いです。口の両サイドも広くないので取り回しがしやすいです。このようなスパナを使用する状況をよくわかって設計されていると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする