エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571098
品番
EA616DB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質
工具鋼
厚さ(mm)
5.0×5.5
寸法(mm)
7×8
全長(mm)
95
質量(g)
18
アズワン品番
64-7885-82