エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64571466
品番
EA616GG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8×8.7
全長(mm)
250
質量(g)
79
サイズ(inch)
3/8×7/16
アズワン品番
64-7886-20