エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
3/8"DR/13個組 ソケットレンチセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64571527
品番
EA617AC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
セット内容
<セット内容13点>
ソケット(6角):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:175mm
フレックスハンドル:215mm
エクステンションバー:150mm
ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)
3/8"