曜日別特売
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567

THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567
THD-1890R-NG スタックテーブル ニシキ工業 64573567

スタックテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード64573567品番THD-1890R-NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
ニューグレー幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)900グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,780/税込6,358
北海道地方数量1につき7,380/税込8,118
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする