エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64573609
品番
EA617BC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,940
販売価格(税別)
¥
65,400
バスケットに入れる
22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。
セット内容
<セット内容22点>
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm
ラチェットハンドル:117mm
エクステンションバー:150mm
ユニバーサルジョイント
ドライバーハンドル…150mm
T型スライドハンドル…116mm
ケース寸法(mm)
227×131×57
差込角(sq.)
1/4"
全質量(g)
968