エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64573679
品番
EA617BC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
Hexビットソケット:3・4・5・6mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):117mm
エクステンションバー(クイックリリース):150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
T型スライドハンドル:116mm
仕様
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
質量(g)
981
ケース寸法(mm)
227×131×57
ラチェットハンドル
117(クイックリリース)
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-2239-18