EA617DC-10 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574117 EA617DC-10 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574117 EA617DC-10 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574117 EA617DC-10 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574117

1/2"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64574117 品番EA617DC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥135,300
販売価格(税別)
123,000

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
エクステンションバー:130・255mm
T型スライドハンドル:300mm
TORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mm
TORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
ラチェットハンドル:265.5mm
ユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする