EA617DC-19 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574153 EA617DC-19 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574153 EA617DC-19 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574153

1/2"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64574153 品番EA617DC-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):265.5mm
T型スライドハンドル(クイックリリース):300mm
エクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ケース寸法(mm)454×253×64 ラチェットハンドル265.5(クイックリリース) 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-25 全質量(g)4765

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64574153 EA617DC-19 64574126 EA617DC-16 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 1セット 101,000 税込111,100 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする