エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx21mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574275
品番
EA617DJ-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
仕様
ソケット差込部外径:28mm
ソケット深さ:15.5mm
ソケット先端部外径:28mm
各部サイズ:●全長(L:mm):28.5●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):15.5
全長(mm)
28.5
対辺(mm)
21
差込角(inch)
3/8"