エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx30mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574878
品番
EA617VA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):27
ソケット部外径(d1:mm):42.5
質量(g)
371
全長L1(mm)
65
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
33.1
アズワン品番
64-2243-17
外径d2(Φmm)
43