エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx32mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574887
品番
EA617VA-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):29
ソケット部外径(d1:mm):45
質量(g)
374
対辺(mm)
32
全長L1(mm)
67
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
24
アズワン品番
64-2243-18
外径d2(Φmm)
43