エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx36mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574905
品番
EA617VA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):49.5
質量(g)
493
対辺(mm)
36
全長L1(mm)
67
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
24
寸法t2(mm)
33.4
アズワン品番
64-2243-20
外径d2(Φmm)
48