エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx41mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574914
品番
EA617VA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):36
ソケット部外径(d1:mm):55.5
質量(g)
520
対辺(mm)
41
外径(Φmm)
55.5
全長L1(mm)
70
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
37.5
アズワン品番
64-2243-21
外径d2(Φmm)
48