EA617VA-50 1"DRx50mm ソケット エスコ 64574939 EA617VA-50 1"DRx50mm ソケット エスコ 64574939 EA617VA-50 1"DRx50mm ソケット エスコ 64574939 EA617VA-50 1"DRx50mm ソケット エスコ 64574939

1"DRx50mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64574939 品番EA617VA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):43
ソケット部外径(d1:mm):66
質量(g)707 対辺(mm)50 全長L1(mm)80 差込角(inch)1 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)47.5 アズワン品番64-2243-23 外径d2(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする