エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx55mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574948
品番
EA617VA-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):49
ソケット部外径(d1:mm):72
質量(g)
920
対辺(mm)
55
全長L1(mm)
85
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
36
寸法t2(mm)
49.5
アズワン品番
64-2243-24
外径d2(Φmm)
48