エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1"DRx65mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574966
品番
EA617VA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,630
販売価格(税別)
¥
33,300
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):58
ソケット部外径(d1:mm):87
質量(g)
1917
対辺(mm)
65
全長L(mm)
105
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
68.5
アズワン品番
64-2243-26
外径d2(Φmm)
60