EA617VA-70 1"DRx70mm ソケット エスコ 64574975 EA617VA-70 1"DRx70mm ソケット エスコ 64574975 EA617VA-70 1"DRx70mm ソケット エスコ 64574975 EA617VA-70 1"DRx70mm ソケット エスコ 64574975

1"DRx70mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64574975 品番EA617VA-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,250
販売価格(税別)
37,500
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):63
ソケット部外径(d1:mm):94
質量(g)2210 対辺(mm)70 全長L(mm)110 差込角(inch)1 寸法t1(mm)42 寸法t2(mm)72.5 アズワン品番64-2243-27 外径d2(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする