EA617VA-75 1"DRx75mm ソケット エスコ 64574984 EA617VA-75 1"DRx75mm ソケット エスコ 64574984 EA617VA-75 1"DRx75mm ソケット エスコ 64574984 EA617VA-75 1"DRx75mm ソケット エスコ 64574984

1"DRx75mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64574984 品番EA617VA-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,310
販売価格(税別)
42,100
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):68
ソケット部外径(d1:mm):101
質量(g)2525 対辺(mm)75 全長L1(mm)115 差込角(inch)1 寸法t1(mm)45 寸法t2(mm)78.5 アズワン品番64-2243-28 外径d2(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする