エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
3/4"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64575018
品番
EA617WA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259,380
販売価格(税別)
¥
235,800
バスケットに入れる
22pcsの3/4”DRソケットレンチセット。
セット内容
ソケット(12角):7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”
ラチェットハンドル:165mm
エクステンションバー:200・400mm
T型スライドハンドル:510mm
ユニバーサルジョイント
質量(g)
16750
ケース寸法(mm)
575×220×86
差込角(inch)
3/4
アズワン品番
64-2239-27