エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575334
品番
EA617WF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):34.7
全長(mm)
90
質量(g)
281
全長L1(mm)
90
差込角(inch)
3/4"
先端幅(mm)
13.22
アズワン品番
64-2247-53
ねじサイズ
M14
軸長L2(mm)
35