EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ 64575343 EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ 64575343 EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ 64575343 EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ 64575343 EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ 64575343

3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575343 品番EA617WF-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7 質量(g)302 全長L1(mm)80 差込角(inch)3/4" 先端幅(mm)15.63 アズワン品番64-2247-54 ねじサイズM16 軸長L2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする