エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575359
品番
EA617WF-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):34.7
質量(g)
310
全長L1(mm)
100
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2247-55
ねじサイズ
M18
軸長L2(mm)
45