EA617XJ-4 1/4"DRx5/16" スプラインソケット エスコ 64575465 EA617XJ-4 1/4"DRx5/16" スプラインソケット エスコ 64575465 EA617XJ-4 1/4"DRx5/16" スプラインソケット エスコ 64575465 EA617XJ-4 1/4"DRx5/16" スプラインソケット エスコ 64575465

1/4"DRx5/16" スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575465 品番EA617XJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1
ソケット部外径(d1:mm):11.6
質量(g)12 全長L(mm)22.2 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)12.2 アズワン品番64-2247-60 外径d2(Φmm)11.6 対辺(inch)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする