エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1/4"DRx7/16" スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575483
品番
EA617XJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,863
販売価格(税別)
¥
5,330
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):15.7
質量(g)
24
呼び寸法
14
全長L(mm)
25
寸法t1(mm)
10.7
寸法t2(mm)
14.1
アズワン品番
64-2247-62
外径d2(Φmm)
15.7
対辺(inch)
7/16