エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1/4"DRx7/32" ディープスプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575499
品番
EA617XJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5
ソケット部外径(d1:mm):8.6
質量(g)
18
呼び寸法
7
全長L(mm)
50.8
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
42.8
アズワン品番
64-2247-70
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
7/32