エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
1/4"DR/ T9 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575535
品番
EA617XM-209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズ
T9
先端寸法(mm)
2.5
全長L1(mm)
28
差込角(inch)
1/4
軸長L2(mm)
16