エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの プラス/マイナス
1/4"DR/#1 [Pozidriv]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575614
品番
EA617XM-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズ
#1
質量(g)
10
全長L1(mm)
28
差込角(inch)
1/4"
先端サイズ(#)
1
軸長L2(mm)
16