曜日別特売
RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658

RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658
RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658
RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658
RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658
RM-210H-BR 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE 64575658

5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード64575658品番RM-210H-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。
キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。
炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。
蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。

付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書)仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm)質量(kg)2.85ブラウンタイプマイコン式容量(L)0.8(5合)消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする