エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DRx7/16" スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575763
品番
EA617YP-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):18.8
質量(g)
36
全長L(mm)
28
外径(Φmm)
18.8
差込角(inch)
3/8"
寸法t1(mm)
11
寸法t2(mm)
14.5
アズワン品番
64-2247-68
外径d2(Φmm)
18.8
対辺(inch)
7/16