EA617YS-201 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575824 EA617YS-201 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575824 EA617YS-201 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575824

3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575824 品番EA617YS-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
仕様
スパナ部外径(b:mm):32
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8
質量(g)72 全長L(mm)43.4 サイズ(inch)9/16 差込角(inch)3/8" 対辺(inch)9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする