エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx1・5/16" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64576007
品番
EA617ZB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):32.1
ソケット部外径(d1:mm):41.8
質量(g)
170
全長L(mm)
47
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
26.7
外径d2(Φmm)
28
対辺(inch)
5/16