エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx 1・1/2" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64576034
品番
EA617ZB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):35
ソケット部外径(d1:mm):51
質量(g)
330
全長L(mm)
54
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
26
寸法t2(mm)
32.8
外径d2(Φmm)
31
対辺(inch)
1/2