EA617ZG-14 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット エスコ 64576077 EA617ZG-14 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット エスコ 64576077 EA617ZG-14 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット エスコ 64576077 EA617ZG-14 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット エスコ 64576077

1/2"DRxE14 [Torx]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576077 品番EA617ZG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,762
販売価格(税別)
3,420
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):8
ソケット部外径(d1:mm):16.7
先端内形寸法(mm):12.9
サイズE14 質量(g)56 全長L(mm)38 適合ねじM12 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする