MROCAT
MROCATの 看板・POP・掲示用品
MROCATの インフォメーションスタンド
MROCATの インフォメーションボード/案内板
A4フレームスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576690
品番
C0088
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
レセプション、結婚式、展覧会、展示会、広告、会社案内など幅広いシーンに。
仕様
表面ヘアライン加工でのぞき見防止
材質
(ボール)ステンレス、(ベース)HDPEシェル/ステンレスカバー
寸法(mm)
(ベース径)Φ330、(ボール最長時)1150、(ボール最短時)700
色
シルバー
サイズ
A4
本体質量(kg)
約6.5
入数
1台
フレーム(mm)
260×350
注意
※A4縦のみ。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません