※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64577365
品番
MGPM12-30Z-M9BL-XC4A
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
クッション
両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(ただし、結露なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.5〜0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
2ヶ付
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)