EA618CJ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) エスコ 64578073 EA618CJ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) エスコ 64578073 EA618CJ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) エスコ 64578073

1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64578073 品番EA618CJ-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
全長(mm)25 質量(g)155 対辺(mm)21 外径(Φmm)29 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番65-2156-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする