※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64580968
品番
EA618GJ-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
21
軸長(mm)
210
ハンドル幅(mm)
200