EA618K-7A 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64581939 EA618K-7A 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64581939 EA618K-7A 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64581939

1/2"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64581939 品番EA618K-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600
セット内容
〈セット内容〉:16点セット
ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル:240mm
スピンナーハンドル:300mm
エクステンションバー:150mm
型番770M 差込角(sq.)1/2" 総質量(kg)3.52(ケース含)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする