エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/4"DR/5x59.5mm HEXビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64582788
品番
EA618NR-25
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は930円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
全長(mm)
59.5
質量(g)
39
対辺(mm)
5
軸長(mm)
37
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-2250-28