3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583795 品番EA618SA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)14 外径(Φmm)21 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする