※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64585588
品番
EA618XA-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
54.0
外径(Φmm)
50.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7900-81
対辺(inch)
1-1/2”