1/2"DRx 1/2" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64585816 品番EA618XB-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,091
販売価格(税別)
2,810
材質スチール 全長(mm)77.4 外径(Φmm)18.7 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-41 対辺(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする