3/8"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64586175 品番EA619B-19A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)
ビニールパック/ステッカー付き。
ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。

セット内容
セット内容9点
<セット内容>:3/8"SQ 6角ソケット7個、ラチェットハンドル(コンパクト)、クイックスピナー(コンパクト)、アルミソケットレール(クリップ8個付)
ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm
ラチェットハンドル:114mm
クイックスピンナー:25mm
材質クロムモリブデン鋼鋼鉄 サイズ3/8"SQ6角ソケット(3400MZ8,10,12,13,14,17,19) 質量(g)430 ケース寸法(mm)320×115×30 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-2251-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする