1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64586875 品番EA628SD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

ワイヤーのかしめに

材質アルミニウム 仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm アズワン品番64-2252-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64586875
2022-07-30
用途:
植木の枝支え

雪つりのように3m支柱を1.5mmのステンレスワイヤーで3方に張って固定し、各枝を先端からロープで固定した。しっかり固定でき、強風にも耐えられそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする