エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルローラー
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587304
品番
EA631EB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3〜7.8mm
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×65×220
アズワン品番
65-2158-77
適合ケーブル(Φmm)
60
安全最大荷重(kN)
0.98(100kgf)