エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルローラー
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587329
品番
EA631EB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3〜7.8mm
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×104×298
アズワン品番
65-2159-39
適合ケーブル(Φmm)
100
安全最大荷重(kN)
1.47(150kgf)