EA637CD-16 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ 64587749 EA637CD-16 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ 64587749

60x175mm アジャスタブルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64587749 品番EA637CD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,646
販売価格(税別)
7,860

プレスやパンチング工具のクランプに最適です

仕様クランプねじ:M20×22×200 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)60 寸法D(mm)0〜85 寸法B(mm)175 寸法C(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする