エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
56- 70mm スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587968
品番
EA637EC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質
焼入鋼
対辺(mm)
本体:60、受面:41
最高高さ(mm)
70
最低高さ(mm)
56
耐荷重(kN)
30